| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-80376832 Herst.-Nr.: P05MW840LE 20W IP65-2 EAN/GTIN: 6438494009171 |
|
|
| | |
| LED-Aufbauleuchte 840, ws P05MW840LE 20WIP65-2 Kostengünstige, vielseitige LED Linearleuchte für Industrie- und Montagehallen, Lager und Parkhäuser sowie niedrige Gewerberäume. Montage direkt an der Decke oder mit Seilabhängung. Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet. Innengehäuse auf Aluminumbasis für optimierte thermische Ableitung. Endkappen aus beständigem und nicht brennbarem Polykarbonat mit Brandklasse V-0. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | ja | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | ja | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 229,70* | € 283,52* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 230,38* | € 286,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|