| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-80475210 Herst.-Nr.: 982859.000.1 EAN/GTIN: 4051859771999 |
| |
|
| | |
| Einspeisung alu 982859.000.1 Anfangseinspeisung (kurze Version), 7-polig, Anschluss Stecker. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil eloxiert. Abdeckung Kunststoff in Gehäusefarbe. LINEDO Steckersystem aus Kunststoff hellgrau. 1 Kabelverschraubung (M25). Kabelverschraubung wahlweise seitlich oder oben. Komfortabler Anschluss mit Flachstecker. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | End-Einspeisung | Farbe: | Aluminium | Ader-Zahl: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 33,95* | € 45,95* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,00* | € 46,01* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,86* | € 47,27* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,04* | € 47,47* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,30* | € 50,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|