Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbaudownlight 927, weiß 931226.002.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbaudownlight 927, weiß 931226.002.2
Artikel-Nr.:
     3517B-80475940
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     931226.002.2
EAN/GTIN:
     4051859876458
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte

LED-Anbaudownlight 927, weiß 931226.002.2

Zylindrisches Anbau-Downlight. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Innenliegende Deckenarmatur Polycarbonat mit Bajonett-verschluss. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Reflektor aus MIRO-Silver mit 98% Lichtgesamtreflexion für hervorragende Effizienz. Beste Farbwiedergabe Ra>90.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 149,45*
€ 185,99*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 148,88*
€ 186,58*
Frei Haus
ab € 154,93*
€ 193,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 159,35*
€ 198,13*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,99*
€ 221,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,05*
€ 219,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,99*
€ 205,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,55*
€ 200,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,45*
€ 177,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982374.000
ab € 7,64*
Zubehör
RZB Leuchten
982374.010
ab € 10,40*
Zubehör
RZB Leuchten
982650.002
ab € 46,64*
Zubehör
RZB Leuchten
982372.003
ab € 22,48*
Zubehör
RZB Leuchten
982375.003
ab € 8,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.