Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbaudownlight 935, silber 931223.004.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbaudownlight 935, silber 931223.004.3
Artikel-Nr.:
     3517B-80475996
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     931223.004.3
EAN/GTIN:
     4051859875918
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight

LED-Anbaudownlight 935, silber 931223.004.3

Zylindrisches Anbau-Downlight. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Innenliegende Deckenarmatur Polycarbonat mit Bajonett-verschluss. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Reflektor aus MIRO-Silver mit 98% Lichtgesamtreflexion für hervorragende Effizienz. Beste Farbwiedergabe Ra>90.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 149,63*
€ 186,51*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 150,47*
€ 187,13*
Frei Haus
ab € 155,09*
€ 193,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 159,90*
€ 198,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,51*
€ 221,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,74*
€ 219,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,08*
€ 209,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,67*
€ 201,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,63*
€ 178,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982374.000
ab € 7,64*
Zubehör
RZB Leuchten
982374.010
ab € 10,40*
Zubehör
RZB Leuchten
982650.002
ab € 46,64*
Zubehör
RZB Leuchten
982372.003
ab € 22,48*
Zubehör
RZB Leuchten
982375.003
ab € 8,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.