Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Tile BEZ f. Erlus Linea 103005-049


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Tile BEZ f. Erlus Linea 103005-049
Alu-Tile BEZ f. Erlus Linea 103005-049
Artikel-Nr.:
     3517B-80554212
Hersteller:
     Schletter Solar
Herst.-Nr.:
     103005-049
EAN/GTIN:
     4262371510397
Suchbegriffe:
Blechersatzziegel
Metalldachplatte

Alu-Tile BEZ f. Erlus Linea 103005-049

Ersetzt einen kompletten Dachziegel. Dachhaken-Set bitte gesondert bestellen. Speziell für Gebiete mit hohen Schneelasten. Systemhaken und Blechersatzziegel in Alu, Schraubendichtung EPDM, Laststütze in Kunststoff mit Edelstahlschraube A2.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fliese
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
279 mm
Höhe:
42 mm
Tiefe:
486 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.