Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-80651214 Herst.-Nr.: 60818147 EAN/GTIN: 4053167336549 |
| |
|
| | |
| LED-Einbauleuchte 3000K P-INF R #60818147 LED Decken-Einbauleuchte ohne Abdeckring " trimless" , Einsatz bei limitiertem Platz in der Decke: Einbautiefe <100mm, LED Leuchte " stableWhite" mit symmetrisch, breitstrahlender Lichtverteilung mit höchster Leuchteneffizienz und optimaler Lichttechnik, Bestückung: LED2500-930, Farbwiedergabe Ra > 90 (R9> 50), Farbtemperatur 3000 K (warm weiß), Farborttoleranz (initial MacAdam): 2, Leuchten Leistung: 19 W, Leuchten Lichtstrom: 2622 lm, Leuchten Lichtausbeute: 138 lm/W, Lebensdauer: 100000h bei 90% Lichtstrom bzw. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein | Verstellbarkeit: | nicht verstellbar | Mit Bewegungsmelder: | nein | Mit Lichtsensor: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, deckeneinbaulampen led, einbauleuchte led |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 243,28* | € 294,64* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 243,80* | € 295,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 245,65* | € 297,51* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 261,71* | € 314,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|