| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-80651620 Herst.-Nr.: 5MB2512L30830 EAN/GTIN: 4052899488793 |
| |
|
| | |
| LED-Pendelleuchte 3000K 5MB2512L30830 Office-Leuchte 3000K Wabenraster EIN/AUS LED Arktika 21 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | ja | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Fassung: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | weiß | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff transparent | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 413,68* | € 474,10* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 420,40* | € 484,46* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 425,65* | € 489,24* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 441,72* | € 505,10* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 466,93* | € 535,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|