Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbau-Downlight 2700K DALI 15°weiß BTN-A 301.27.15DA ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbau-Downlight 2700K DALI 15°weiß BTN-A 301.27.15DA ws
LED-Anbau-Downlight 2700K DALI 15°weiß BTN-A 301.27.15DA ws
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-80652674
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     650955
EAN/GTIN:
     4043544599919
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight

LED-Anbau-Downlight 2700K DALI 15°weiß BTN-A 301.27.15DA ws

Anbau-Downlight für Allgemein- und Akzentbeleuchtung, Lichteinsatz 350° drehbar und 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (interner Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Gehäusezylinder aus Aluminium mit Lichteinsatz aus Zinkdruckguss, Schutzglas klar, Stahlblech-Montagering mit Bajonettverschluss und Fangseil für Schraubmontage, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

Leuchtmittel: LED Spot | 827 | CRI 80 | 2700 K
Lebensdauer: L90 B50 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 196,47*
€ 239,76*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 200,74*
€ 243,44*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 215,94*
€ 261,71*
Frei Haus
ab € 218,44*
€ 264,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,71*
€ 311,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,32*
€ 307,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,62*
€ 295,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,74*
€ 287,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,94*
€ 256,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658477
ab € 829,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.