Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzglas BR 3610 1595


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzglas BR 3610 1595
Ersatzglas BR 3610 1595
Artikel-Nr.:
     3517B-80659506
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     900759000
EAN/GTIN:
     4041254157986
Suchbegriffe:
Lampenersatzglas
Lampenreflektor
Ovalleuchte
ovalleuchte

Ersatzglas BR 3610 1595

Zubehör: Ersatzglas zu BR 3610
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtaustritt:
direkt
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
Glas
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,56*
€ 33,62*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 25,50*
€ 34,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,49*
€ 37,87*
€ 3,90*
ab € 28,93*
€ 39,48*
19 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 30,89*
€ 42,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.