Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-80660062 Herst.-Nr.: 1186911 EAN/GTIN: 4012196851829 |
| |
|
| | |
| Bügelschelle 3-fach BS-U3-K-16 ALU Bügelschelle mit U-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 3 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 12..16 mm | Für Rohre (metrisch): | 16 | Max. Anzahl der Kabel: | 3 | Werkstoff der Schelle: | Aluminium | Werkstoff der Wanne: | Kunststoff | Werkstoffgüte der Wanne: | Polypropylen (PP) | Werkstoff der Schraube: | Aluminium | Werkstoffgüte der Schraube: | sonstige | Mit Gegenwanne: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 242,92* | € 288,54* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 243,315* | € 289,105* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 245,92* | € 291,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,8584* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|