Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwere Metallausführung 10mm Welle E6F-AG5C-C 360 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwere Metallausführung 10mm Welle E6F-AG5C-C 360 2M
Artikel-Nr.:
     3517B-80662032
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E6F-AG5C-C 360 2M
EAN/GTIN:
     4547648048132
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut

Schwere Metallausführung 10mm Welle E6F-AG5C-C 360 2M

Schwere Metallausführung, IP65, 10 mm Welle, 1° Auflösung, 2 m-Kabel mit Stecker
Weitere Informationen:
Ausführung:
Absolutwertgeber
Physikalisches Messprinzip:
optisch
Max. Impulszahl:
360
Signalausgänge des Drehgebers:
A+B
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Baugröße:
60 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 368,28*
€ 415,37*
54 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,69*
€ 424,31*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 434,98*
€ 477,65*
Frei Haus
ab € 440,34*
€ 482,22*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 484,23*
€ 527,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,65*
€ 568,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,96*
€ 562,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,48*
€ 543,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,04*
€ 534,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,98*
€ 517,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.