Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehgeber 2000PPR 0.5m E6B2-CWZ5B 2000P/R 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-80662088
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E6B2-CWZ5B 2000P/R 0.5M
EAN/GTIN:
     4547648296229
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental

Drehgeber 2000PPR 0.5m E6B2-CWZ5B 2000P/R 0

Drehgeber, Inkremental, Auflösung: 2000, 0.5m
Weitere Informationen:
Ausführung:
Inkrementalgeber
Physikalisches Messprinzip:
optisch
Max. Impulszahl:
2000
Signalausgänge des Drehgebers:
A+B+0
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Baugröße:
40 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 188,84*
€ 217,66*
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 197,13*
€ 223,26*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 225,52*
€ 254,29*
Frei Haus
ab € 227,62*
€ 256,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 248,16*
€ 280,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,29*
€ 302,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,16*
€ 296,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,14*
€ 284,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,07*
€ 280,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,52*
€ 268,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.