| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-80663582 Herst.-Nr.: K8AK-PH1 EAN/GTIN: 4548583402423 |
| |
|
| | |
| Überwachung 3-Phasig K8AK-PH1 3-Ph.-Überwachung: Lage, Ausfall, Über- und Unterspannung Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Externe Stromversorgung erforderlich: | ja | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 200..480 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 200..480 V | Funktion Phasenfolgeüberwachung: | ja | Funktion Phasenausfallerkennung: | nein | Funktion Unterspannungserkennung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,27* | € 58,95* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 46,71* | € 60,22* | | | | | 55 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 48,12* | € 60,30* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 55,42* | € 69,07* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,53* | € 70,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|