Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilabhängung 5m LK-Z 070.104.05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilabhängung 5m LK-Z 070.104.05
Drahtseilabhängung 5m LK-Z 070.104.05
Artikel-Nr.:
     3517B-80665922
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     652156
EAN/GTIN:
     4043544608499

Drahtseilabhängung 5m LK-Z 070.104.05

Drahtseilabhängung ohne Einspeisung (1 Stück), höhenverstellbar, Deckenbefestiger für Schraubmontage, Befestigung in Profilnut von Gehäuseoberseite über Aluminium-Aufhängeschieber

Normen: UKCA, CE, RoHS
Länge: 5000 mm
Gewicht: 0.062 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
5000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,89*
€ 32,32*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 24,55*
€ 34,04*
€ 3,90*
ab € 25,85*
€ 36,29*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 28,42*
€ 39,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.