Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck BRS 651003 verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-80751377
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BRS651003VERZ
EAN/GTIN:
     4012740216913
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
Kabelkanaldeckel
kabelkanaldeckel hager
kabelkanal außenecke

Außeneck BRS 651003 verz

Außeneck aus Grundprofil aus Stahlblech zu BRS 70x100mm Oberteil 80mm verzinkt. Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal.
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Tiefe:
68 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
80 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Unterteil
Winkel:
90 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 44,42*
€ 57,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,25*
€ 58,03*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,74*
€ 58,64*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,54*
€ 59,55*
Frei Haus
ab € 45,71*
€ 59,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.