Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endplatte PC/ABS hfr.,lack.Alu BRA 651706B LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-80753202
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BRA651706BLAN
EAN/GTIN:
     4012740840613
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Kabelkanaldeckel
endplatte (kabelkanal)

Endplatte PC/ABS hfr.,lack.Alu BRA 651706B LAN

Endstück schnittkaschierend zu BRA 68x170mm Oberteil 120mm hfr lackiert alu. Endstück als Formteil zu Brüstungskanal.
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Tiefe:
68 mm
Stärke:
2 mm
Ausführung:
symmetrisch
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
ja
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 15,69*
€ 22,05*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 15,84*
€ 22,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,00*
€ 22,37*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,17*
€ 22,59*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,43*
€ 22,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.