Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck FWK 30/99160 L 6862 rws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-80753338
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L68629010
EAN/GTIN:
     4012740849098
Suchbegriffe:
Aussenecke Brandschutzkanal

Außeneck FWK 30/99160 L 6862 rws

Außeneck zu Brandschutzkanal FWK 30 Rauchdichtheit I90 100x160mm reinweiß. Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK30 - I90 nach DIN4102-11 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges.
Weitere Informationen:
Winkel:
97 °
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
97
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
97
Außenhöhe:
142 mm
Außenbreite:
200 mm
Innenhöhe:
102 mm
Innenbreite:
159 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2950 mm²
Anzahl der beflammbaren Seiten:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 267,60*
€ 321,26*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 269,93*
€ 324,18*
Frei Haus
ab € 272,81*
€ 327,43*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,18*
€ 385,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,83*
€ 384,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,14*
€ 361,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,32*
€ 350,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,93*
€ 321,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.