| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-80761014 Herst.-Nr.: M59628014 EAN/GTIN: 4012740132411 |
| |
|
| | |
| Außeneck PVC zu LF 30x30mm braun M59628014 Außeneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 30x30mm braun. Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. Weitere Informationen: | | Höhe: | 30 mm | Breite: | 30 mm | Ausführung: | Haubenformteil | Winkel: | 90 ° | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyvinylchlorid (PVC) | Halogenfrei: | nein | Antibakterielle Behandlung: | nein | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 7,59* | € 10,94* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,59* | € 12,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|