Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück für Unterflurkanäle UKE240480


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-80761203
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     UKE240480
EAN/GTIN:
     4012002238790
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Unterflurkanal
endplatte (kabelkanal) hager

Endstück für Unterflurkanäle UKE240480

Endstück für Unterflurkanäle Breite 240mm Höhe 48mm. Endstück für estrichüberdeckte Unterflur-Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 als Systemzubehör.
Weitere Informationen:
Breite:
240 mm
Höhe:
48 mm
Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal:
nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: endplatte (kabelkanal)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 10,91*
€ 13,33*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,06*
€ 15,64*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 11,06*
€ 15,65*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 11,47*
€ 16,23*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,61*
€ 16,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.