Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung blind für BK BKA200800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-80761781
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BKA200800
EAN/GTIN:
     4012002236239
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung

Abdeckung blind für BK BKA200800

Abdeckung blind für estrichbündige Bodenkanäle Stahlblech zu BKF/BKW 200x800mm. Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör.
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Länge:
800 mm
Materialstärke:
3 mm
Montageöffnung:
ohne
Abdeckung Montageöffnung:
nein
Deckelbefestigung rastend:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,94*
€ 35,15*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 26,15*
€ 35,64*
€ 3,90*
ab € 27,05*
€ 36,66*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 27,23*
€ 36,82*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,45*
€ 37,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.