Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck zu LF 30x45mm LF3004539011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-80762040
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     LF3004539011
EAN/GTIN:
     4012740021166
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke

Außeneck zu LF 30x45mm LF3004539011

Außeneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 30x45mm graphitschwarz. Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Breite:
45 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,94*
€ 9,91*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,50*
€ 10,72*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,95*
€ 11,36*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,34*
€ 11,92*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 9,75*
€ 13,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.