| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-80765822 Herst.-Nr.: DWBL 170T80 W EAN/GTIN: 4013339091492 |
| |
|
| | |
| GK-Wandabschlussblende links 211x80mm DWBL 170T80 W Wandabschlussblende, linke Ausführung, für asymmetrischen doppelzügigen Gerätekanal, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, Potentialausgleichsleitung GSLH... und zwangsläufig kontaktierende Stoßstellenverbinder DSTA... oder Potentialausgleichsklemme GPK 63 müssen gesondert bestellt werden. Weitere Informationen: | | Breite: | 100,5 mm | Tiefe: | 80 mm | Höhe: | 211 mm | Ausführung: | asymmetrisch | Montageart des Kanals: | Wand | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Oberflächenschutz: | bandverzinkt und beschichtet | Farbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 19,26* | € 26,27* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,37* | € 26,39* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,27* | € 27,73* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,60* | € 29,48* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 21,82* | € 29,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|