Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck aus Grundprofil Alu verkehrsweiß BRA651704 vws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-80768946
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BRA6517049016
EAN/GTIN:
     4012740014144
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke

Inneneck aus Grundprofil Alu verkehrsweiß BRA651704 vws

Inneneck aus Grundprofil zu BRA 68x170mm Oberteil 80mm aus alu in verkehrsweiß. Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal.
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Tiefe:
68 mm
Form:
symmetrisch
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
80 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Ausführung:
Unterteil
Winkel:
90 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 83,14*
€ 106,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 83,23*
€ 106,33*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 84,09*
€ 107,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,36*
€ 109,01*
Frei Haus
ab € 86,55*
€ 110,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,22*
€ 126,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,57*
€ 124,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
LF6023059016
ab € 26,04*
Zubehör
Hager
BR651704H9016
ab € 25,17*
Zubehör
Hager
BR651705H9016
ab € 26,03*
Zubehör
Hager
LF6023069016
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.