Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2Leiter/2PinDoppelstockkl. 2,5mm²,blau 2022-2239


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-80853643
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2022-2239
EAN/GTIN:
     4045454916589
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago

2Leiter/2PinDoppelstockkl. 2,5mm²,blau 2022-2239

2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme
2-Leiter/2-Pin-Durchgangsklemme
2,5 mm²
N
intern gebrückt
Leitereinführung violett bedruckt
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
Push-in CAGE CLAMP®
2,50 mm²
blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,73986*
€ 2,19986*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 1,9448*
€ 2,4448*
16 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,0153*
€ 2,5153*
50
Frei Haus
ab € 2,023*
€ 2,523*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,0266*
€ 2,5266*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,4448*
€ 2,90931
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3248*
€ 2,76651
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,9448*
€ 2,31431
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 122,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-115
ab € 0,22389*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-171
ab € 0,0928*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-172
ab € 0,094*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-006
ab € 0,36793*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404
ab € 0,5729*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-005
ab € 0,5096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407/000-005
ab € 1,1658*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407/000-006
ab € 1,1558*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408
ab € 1,311*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-006
ab € 1,3828*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-433
ab € 0,37278*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-435
ab € 0,7456*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-436
ab € 1,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-439
ab € 1,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-472
ab € 0,18606*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.