Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterflur-Gerätedose 250-3 für GES4 UGD 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterflur-Gerätedose 250-3 für GES4 UGD 4
Unterflur-Gerätedose 250-3 für GES4 UGD 4
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-80855822
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7410079
EAN/GTIN:
     4012195431701
Suchbegriffe:
Bodensteckdose
Unterflur-Anschlussdose
obo bodensteckdose
unterflur anschlussdose

Unterflur-Gerätedose 250-3 für GES4 UGD 4

Unterflur-Gerätedose für estrichüberdeckte Unterflur-Installationskanäle mit Seitenwänden aus Stahlblech. Zur Montage von Einbaueinheiten der ausgewählten Nenngröße. Lässt sich stufenlos auf Estrichnennhöhe nivellieren (Schnellnivellierung möglich) und der Estrich kann bündig an die Estrichabzugskante angearbeitet werden. Mit schalltechnischer Entkopplungsmöglichkeit nach Estrichverlegung und mit Systemzubehör auch für Schwerlastanwendung verwendbar.
Weitere Informationen:
Nenngröße:
250 mm
Min. Estrichhöhe:
70 mm
Nivellierbereich:
70..125 mm
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:
nein
Kanalhöhe:
28..48 mm
Kanalbreite:
190..250 mm
Einbauöffnung für Aufflurtank:
nein
Einbauöffnung für Einbaueinheit:
quadratisch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 165,64*
€ 200,44*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 167,38*
€ 202,38*
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 171,88*
€ 206,20*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 171,36*
€ 207,17*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 178,48*
€ 214,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,17*
€ 246,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,33*
€ 245,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,59*
€ 232,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,58*
€ 231,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,36*
€ 203,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.