Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschluss-u.Zwischenplatte 1,1mm dick,orange 769-310


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-80863200
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-310
EAN/GTIN:
     4017332601610
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke

Abschluss-u.Zwischenplatte 1,1mm dick,orange 769-310

Abschluss- und Zwischenplatte
1,1 mm dick
orange
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
orange
Stärke:
1,1 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,25066*
€ 0,36066*
Lager 3517
25
€ 5,00*
ab € 0,2664*
€ 0,3864*
25
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,42*
15 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 0,2903*
€ 0,4203*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 0,292*
€ 0,422*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3864*
€ 0,45982
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3664*
€ 0,43602
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3464*
€ 0,41222
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3264*
€ 0,38842
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2664*
€ 0,31702
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.