Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 6mm² 745-1452


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 745-1452 Anschlussblock 2P Grau
Wago 745-1452 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-80863805
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     745-1452
EAN/GTIN:
     4045454504427
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 6mm² 745-1452

Leiterplattenklemme
6 mm²
Rastermaß 15 mm
2-polig
CAGE CLAMP®
Brückungsmöglichkeit
6,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
23 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
15 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
64
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,5178*
€ 1,9078*
Lager 3517
64
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,61485*
€ 2,02485*
64
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,68047*
€ 2,11047*
24 Tage
nicht lagernd
64
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,93563*
€ 2,1261*
18 Tage
unbekannt
64
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,7616*
€ 2,2116*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 64 Stück
€ 2,02485*
€ 2,40957
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87485*
€ 2,23107
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61485*
€ 1,92167
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 64 Stück
Mindestbestellmenge: 64 Stück ( entspricht € 129,5904* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00531*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00533*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00531*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,02051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,03076*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,02051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,02049*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,02051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,926*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.