Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelementklemme mit Varistor,grau 870-523/281-585


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-80864272
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     870-523/281-585
EAN/GTIN:
     4050821868361
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Reihenklemmen
Varistor
doppelstockklemme wago 870-501

Bauelementklemme mit Varistor,grau 870-523/281-585

Bauelementklemme
Doppelstock
mit Varistor
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
2,5 mm²
CAGE CLAMP®
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
20 A
Bemessungsspannung:
110 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 6,46*
€ 8,00*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 6,47863*
€ 8,02863*
18 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 6,6102*
€ 8,1802*
25
Frei Haus
ab € 6,7304*
€ 8,3404*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 7,2112*
€ 8,8812*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,6874
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 200,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,76*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-482
ab € 0,2484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-483
ab € 0,4344*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-485
ab € 12,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
870-518
ab € 0,23684*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
ab € 44,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
ab € 44,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.