Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 4mm² 2624-3312


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-80869585
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2624-3312
EAN/GTIN:
     4066966487619
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 4mm² 2624-3312

Leiterplattenklemme
4 mm²
Rastermaß 7,5 mm
12-polig
Push-in CAGE CLAMP®
4,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
16,3 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
12
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 4,70478*
€ 5,89478*
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 4,9872*
€ 6,1972*
25
Frei Haus
ab € 5,2324*
€ 6,4224*
18 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 5,476*
€ 6,726*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 6,4236*
€ 7,8736*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,1972*
€ 7,37467
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,8672*
€ 6,98197
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,9872*
€ 5,93477
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 154,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-266
ab € 0,0294*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.