| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-80953526 Herst.-Nr.: KPKE 80.150 EAN/GTIN: 4013339955435 |
| |
|
| | |
| GFK-Enddeckel KPKE 80.150 GFK-Enddeckel, gepresst, zur Abdeckung der Kabelrinnen- und Leitungsführungskanalenden, anteilmäßiges Befestigungszubehör mind. 2 x FKM 6X16 E4 bitte gesondert bestellen, halogenfrei. Verwendung für : GFK-Leitungsführungskanal LFG 80.150 GFK-Kabelrinne KPL 80.150 und KP 80.150 Abmessungen (ca. Maße) H x B : 80 x 150 mm Werkstoff : UP-GF (glasfaserverstärkter Polyester) Farbton : kieselgrau RAL : 7032 (ähnlich) Weitere Informationen: | | Kabelrinnenhöhe: | 80 mm | Kabelrinnenbreite: | 150 mm | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | GFK | Oberflächenschutz: | sonstige | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7032 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 11,17* | € 15,85* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,26* | € 15,98* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,12* | € 17,18* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,67* | € 17,91* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,06* | € 18,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|