Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel, F-Verz RTADV 300 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung (ähnlich)
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517B-80956109
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RTADV 300 F
EAN/GTIN:
     4013339559404
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel
Kabelrinnenabdeckung

Deckel, F-Verz RTADV 300 F

Deckel für Anbau T-Stück, mit unverlierbar vormontierten Drehriegelverschlüssen, höhenunabhängiger Deckel für Kabelrinnen Anbau T-Stücke. Bedingt durch äußere Einflüsse, wie z.B. Windlasten, ist eine Verwendung im Außenbereich nur mit einer zusätzlichen Sicherung (selbstschneidende Schrauben, Stahlband etc.) möglich. Für den zusätzlichen Bedarf können Drehriegel RDRS 2 eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Breite:
304 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 85,42*
€ 108,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,46*
€ 109,56*
Frei Haus
ab € 88,93*
€ 111,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 89,38*
€ 112,31*
€ 5,95*
ab € 91,52*
€ 114,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,41*
€ 129,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,54*
€ 126,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,54*
€ 120,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,44*
€ 119,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.