Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel RKSD 200 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel RKSD 200 F
Deckel RKSD 200 F
Artikel-Nr.:
     3517B-80959330
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RKSD 200 F
EAN/GTIN:
     4013339561902
Suchbegriffe:
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel

Deckel RKSD 200 F

Deckel für Kreuzung, ohne Drehriegelverschlüsse, höhenunabhängiger Deckel für Kabelrinnen Kreuzung. VDE zertifiziert! für Kabelrinnen Kreuzung : RKS ... F Abmessungen (ca. Maß) B (innen) : 204 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Breite:
204 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufliegend
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 142,76*
€ 176,81*
€ 5,95*
ab € 144,21*
€ 179,36*
Frei Haus
ab € 147,54*
€ 184,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 153,28*
€ 191,37*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,81*
€ 210,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,12*
€ 207,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,80*
€ 202,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,42*
€ 196,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,76*
€ 169,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.