Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfplatte KUGV 50 E5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopfplatte KUGV 50 E5
Kopfplatte KUGV 50 E5
Artikel-Nr.:
     3517B-80959782
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KUGV 50 E5
EAN/GTIN:
     4013339728855
Suchbegriffe:
Kopfplatte
kopfplatte stahl
kopfplatte

Kopfplatte KUGV 50 E5

Schraubkopfplatte, vertikal, Kopfplatte mit angeschweißter Anschlussplatte, zur Montage an schrägen Decken mit einem vertikalen Verstellbereich von max. +/- 30°, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör in Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571. für Profil : U 50/... E5 U 4530/... E5L Abmessungen (ca. Maße) Kopfplatte L x B x t : 200 x 80 x 6 mm Befestigungslochung : 13 x 28 mm mittiger Abstand : 152 mm Anschlussplattenlochung : Ø 14 mm und 13 mm x 60° mittiger Abstand : 50 mm Gesamtlänge L : 111 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
U-Profil
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
-30..30 °
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 59,40*
€ 70,72*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 112,10*
€ 140,65*
1
Frei Haus
ab € 116,75*
€ 146,51*
10
€ 5,95*
ab € 127,42*
€ 150,79*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,65*
€ 167,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,28*
€ 166,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,13*
€ 159,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,23*
€ 158,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.