Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abhängebügel AHB 150 FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abhängebügel AHB 150 FT
Abhängebügel AHB 150 FT
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-80966314
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6363907
EAN/GTIN:
     4012196148219
Suchbegriffe:
Deckenbügel
Flachprofil
Kabelbahn
Kabelrinne

Abhängebügel AHB 150 FT

Abhängebügel für Kabeltrag-Systeme.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abhängebügel (C-Bügel)
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Tragfähigkeit:
600 N
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 17,42*
€ 24,14*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,69*
€ 24,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,93*
€ 24,84*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 18,16*
€ 25,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,72*
€ 27,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.