| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81050931 Herst.-Nr.: GHV0360875R0021 EAN/GTIN: 4016779543521 |
| |
|
| | |
| Kammschiene SZ-KS7/56N ABB Phasenschienen ermöglichen die sichere und wirtschaftliche Querverdrahtung von Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und weiteren modularen Installationsgeräten. Für eine korrekte Phasenschienenauswahl muss Folgendes beachtet werden: Klemmentyp (Doppelklemme oder Käfigklemme), Polzahl der Geräte (1, 2, 3, 4, 1+N oder 3+N), Gerätetyp (Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen oder modulare Installationsgeräte), Kombinationen der verschiedenen Gerätetypen, Verwendung von Sicherungsautomaten mit rechts und unten angebauten Hilfsschaltern, Phasenschienen-Anschlussquerschnitt (Strombelastbarkeit), Anzahl der Module (Auswahl aus Standard-Phasenschienen oder kürzbaren Phasenschienen) Weitere Informationen: | | Anzahl der Phasen: | 3 | Polzahl: | 168 | Geeignet für Anzahl Geräte: | 56 | Teilungsmaß: | 44698 mm | Querschnitt: | 6 mm² | Länge: | 990 mm | Bemessungsdauerstrom Iu: | 40 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Stift | Isoliert: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 45 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,23* | € 13,13* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 9,73* | € 13,85* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,07* | € 14,53* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,74* | € 15,27* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,88* | € 15,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|