| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81051129 Herst.-Nr.: 772210 EAN/GTIN: 4013984159356 |
|
|
| | |
| IHC Eingangsmodul 24 UP 772210 Eingangsmodul 24 UP zum Einlegen in eine Schalterdose, bei Einlegen in UP Schalterabzweigdose kann über dem Modul ein Tastereinsatz eingebaut werden (nicht in Hohlwand Schalterabzweigdose!), mit 8 Eingängen für potentialfreie Kontakte, max. 4 Eingänge dürfen mit Dauerkontakten angesteuert werden (Schalter, Sensoren), mit Verbindungsmöglichkeit für 2 gleiche Module untereinander Stromaufnahme max. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | IHC | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | Unterputz | Mit Busankopplung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 66,63* | € 85,61* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,72* | € 85,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 68,66* | € 88,02* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 68,73* | € 89,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|