| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81064142 Herst.-Nr.: 92.002.5053.0 EAN/GTIN: 4015573780385 |
|
|
| | |
| Servicestecker 92.002.5053.0 GST18® Servicestecker, Polzahl 4 Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Pol-Kennzeichnung: | 2, N, PE, 1 | Art der Verriegelung: | im Steckverbinder integriert | Brandlast: | 0,157 kWh | Länge: | 75 mm | Höhe: | 17 mm | Breite: | 42,25 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 31,53* | € 42,85* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,68* | € 43,88* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 36,58* | € 48,75* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 39,99* | € 52,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|