| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81078030 Herst.-Nr.: 577226 EAN/GTIN: 4010337111252 |
| |
|
| | |
| Wippenset 2-fach BSF Tastsensor Alu 577226 Wippenset 2fach mit Beschriftungsfeld für Tastsensor 4 System 55 Farbe Alu Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Mit Busankopplung: | nein | Anzahl der Tasten: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 8,98* | € 12,75* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,99* | € 12,77* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,05* | € 12,86* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 9,55* | € 13,58* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,78* | € 13,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|