| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81078815 Herst.-Nr.: CD10911STRF EAN/GTIN: 4011377194458 |
| |
|
| | |
| KNX RF Taster 1fach Duroplast, Serie CD 10911 ST für Einsätze " Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE für Einsätze " Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE für Raumthermostat-Einsatz Art.-Nr.: 1790 RTR Bestimmungsgemäßer Gebrauch Bedienen von Verbrauchern, z. B. Licht ein/aus, Dimmen von Helligkeit und Farbtemperatur, Jalousien auf/ab, Wertgeber 1 Byte, 2 Byte, 3 Byte und 6 Byte, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen Regelung der Raumtemperatur Betrieb in leitungsgebundenen KNX-Anlagen über Medienkoppler (Art. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | ja | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | ja | Montageart: | Unterputz | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 69,63* | € 87,23* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 69,73* | € 87,34* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,09* | € 87,74* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 70,10* | € 87,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 71,75* | € 89,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|