| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517B-81078940 Herst.-Nr.: BE-TAS86.02 EAN/GTIN: 4251916112288 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Taster Smart 86 Farbdisplay,rws/glä BE-TAS86.02 Taster Smart 86 mit Farbdisplay, Kunststoff, Reinweiß glänzend. Ausführung mit 6 Tasten, Farbdisplay und RGB Statusanzeige. Verwendbar als 4/6/8/12-fach Taster. Integrierter Busankoppler. Neue Funktionen Serie 02: Innovative Gruppensteuerung mit langem /extra langem Tastendruck. Neue Mapping Funktion zur einfachen Funktionszuordnung. Erweiterte Infoanzeige mit bis zu 3 Zeilen und bis zu 6 Messwerten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | Unterputz | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |