Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Leergehäuse Datendose Cepex 4324G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbau-Leergehäuse Datendose Cepex 4324G
Anbau-Leergehäuse Datendose Cepex 4324G
Artikel-Nr.:
     3517B-81154594
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4324G
EAN/GTIN:
     4015394213161
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

Anbau-Leergehäuse Datendose Cepex 4324G

Datendose Cepex Anbau-Leergehaeuse fuer 1 Doppelanschlussdose RJ 45 Kategorie 3-6
Fabrikat Rutenbeck (Typ: Up OS) oder Kanalvariante Kategorie 5 und 6 (Typ UAE-Cat. K Up OS) mit Beschriftungsfeld, abschliessbar alpinweiss RAL 9010 gleiche Schliessung Verpackungseinheit: 5 Stueck, Gewicht 170 g/Stck.
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Steckverbindertyp:
2x RJ45 8(4)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 53,02*
€ 63,22*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 48,59*
€ 63,92*
1
Frei Haus
ab € 50,10*
€ 65,75*
1
€ 5,95*
ab € 50,36*
€ 65,96*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 53,96*
€ 70,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.