Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 125A 3P 400V 9h IP67 279309


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker 125A 3P 400V 9h IP67 279309
Artikel-Nr.:
     3517B-81156395
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     279309
EAN/GTIN:
     4015609160556
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker

Stecker 125A 3P 400V 9h IP67 279309

WALTHER Stecker 125A 3P 400V 9h IP67
aus PA6-Material
mit Schraubanschluss
und Trompetenverschraubung
Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 297,37*
€ 350,77*
27 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 298,70*
€ 351,36*
Frei Haus
ab € 300,31*
€ 354,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 321,46*
€ 376,97*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 334,38*
€ 396,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,77*
€ 417,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,34*
€ 412,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,99*
€ 393,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,12*
€ 383,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,37*
€ 353,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.