Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse B24 29mm QVN m.Klappdeck 714224AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse B24 29mm QVN m.Klappdeck 714224AL
Anbaugehäuse B24 29mm QVN m.Klappdeck 714224AL
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517B-81158799
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     714224AL
EAN/GTIN:
     4015609380343
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse walther
anbaugehäuse

Anbaugehäuse B24 29mm QVN m.Klappdeck 714224AL

WALTHER Anbaugehäuse
Aluminium-Druckguss Gehäuse
der Höhe 28mm
mit Querverriegelungsnocken
und Aluminium-Klappdeckel
Schutzart: IP65
für die Baureihen B24, BB46, D64, DD108 und MOB24
Montageausschnitt 112x35mm
Weitere Informationen:
Breite:
166 mm
Höhe:
29 mm
Tiefe:
57 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 23,47*
€ 27,72*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 21,66*
€ 29,90*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 22,10*
€ 30,67*
1
€ 3,90*
ab € 25,26*
€ 34,26*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 26,14*
€ 35,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.