Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose 16A,4p,10h,>50V,IP44 782


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaudose 16A,4p,10h,>50V,IP44 782
Anbaudose 16A,4p,10h,>50V,IP44 782
Artikel-Nr.:
     3517B-81159102
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     782
EAN/GTIN:
     4015394005957
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose 16A,4p,10h,>50V,IP44 782

16A4P10H>50V100-300Hz Anbaudose IP 44
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) grün
Bemessungsspannung:
50..500 V
Bemessungsfrequenz:
100..300 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 52,38*
€ 61,11*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 48,33*
€ 62,81*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 48,20*
€ 62,94*
1
Frei Haus
ab € 49,76*
€ 64,70*
1
€ 5,95*
ab € 49,77*
€ 64,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.