Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Anbaugerätestecker 16A 5P 3h IP54 FW711503SK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Anbaugerätestecker 16A 5P 3h IP54 FW711503SK
CEE NEO Anbaugerätestecker 16A 5P 3h IP54 FW711503SK
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-81165089
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW711503SK
EAN/GTIN:
     4015609056927
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

CEE NEO Anbaugerätestecker 16A 5P 3h IP54 FW711503SK

WALTHER CEE NEO Anbaugerätestecker schräg
mit Schraubtechnik
16A 5P 3h IP54 224/380V - 250/440V~
mit Farbringcodierung "
rot"

mit angebautem Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
handrückensicher nach BGV A3
Flanschmaß 77,5x90mm
Befestigungsmaß 45x78mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
380..440 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 436,68*
€ 507,00*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 428,21*
€ 507,55*
Frei Haus
ab € 439,19*
€ 511,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 471,31*
€ 543,79*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 507,00*
€ 603,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 500,61*
€ 595,7259
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 465,55*
€ 554,0045
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 456,35*
€ 543,0565
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 436,68*
€ 519,6492
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 43,668* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.