Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Anbaugerätestecker schräg 16A 3P 6h FW713306CC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE NEO Anbaugerätestecker schräg 16A 3P 6h FW713306CC
CEE NEO Anbaugerätestecker schräg 16A 3P 6h FW713306CC
Artikel-Nr.:
     3517B-81166600
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW713306CC
EAN/GTIN:
     4015609118762
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
cee wandgerätestecker

CEE NEO Anbaugerätestecker schräg 16A 3P 6h FW713306CC

WALTHER CEE NEO Anbaugerätestecker schräg
mit Käfigzugfeder-Technik
mit Farbringcodierung "
blau"

16A 3P 6h 200-250V~
Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
handrückensicher nach BGV A3
Flanschmaß 86x86mm
Befestigungsmaß 69,5x69,5mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 14,00*
€ 19,50*
27 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 13,89*
€ 19,62*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 15,26*
€ 20,02*
1
€ 3,90*
ab € 15,89*
€ 21,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.