Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Anbaugerätestecker schräg 16A 3P 10h FW713310SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE NEO Anbaugerätestecker schräg 16A 3P 10h FW713310SK
CEE NEO Anbaugerätestecker schräg 16A 3P 10h FW713310SK
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-81166619
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW713310SK
EAN/GTIN:
     4015609119011
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
walther werke cee wandgerätestecker
cee wandgerätestecker

CEE NEO Anbaugerätestecker schräg 16A 3P 10h FW713310SK

WALTHER CEE NEO Anbaugerätestecker schräg
mit Schraubanschluss
mit Farbringcodierung "
grau"

16A 3P 10h 1000V~
Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
handrückensicher nach BGV A3
Flanschmaß 86x86mm
Befestigungsmaß 69,5x69,5mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 34,23*
€ 43,02*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 32,81*
€ 44,01*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 32,01*
€ 44,13*
1
€ 3,90*
ab € 33,93*
€ 45,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.