Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Anbaugerätestecker schräg 16A 3P 9h FW712309CC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE NEO Anbaugerätestecker schräg 16A 3P 9h FW712309CC
CEE NEO Anbaugerätestecker schräg 16A 3P 9h FW712309CC
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-81166682
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW712309CC
EAN/GTIN:
     4015609120154
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
cee wandgerätestecker

CEE NEO Anbaugerätestecker schräg 16A 3P 9h FW712309CC

WALTHER CEE NEO Anbaugerätestecker schräg
mit Käfigzugfeder-Technik
mit Farbringcodierung "
rot"

16A 3P 9h 380-415V~
Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
handrückensicher nach BGV A3
Flanschmaß 47x47mm
Befestigungsmaß 60x60mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
29 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
415 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.