Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddose Cepex 32A5P 6H400V, IP44 4170ZB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-81168536
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4170ZB
EAN/GTIN:
     4015394022268
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wanddose Cepex 32A5P 6H400V, IP44 4170ZB

32A5P 6H400V Wanddose Cepex IP 44 mit Beschriftungsfeld, abschliessbar gleiche Schliessung lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
7035
Gehäusefarbe:
grau
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 106,79*
€ 132,62*
€ 5,95*
ab € 107,20*
€ 133,24*
Frei Haus
ab € 111,78*
€ 138,00*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 113,23*
€ 144,28*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,08*
€ 146,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,62*
€ 157,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,72*
€ 156,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,21*
€ 149,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,64*
€ 144,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,79*
€ 127,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.