Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Anbaugerätestecker schräg 16A 4P 4h FW713404CC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Anbaugerätestecker schräg 16A 4P 4h FW713404CC
Artikel-Nr.:
     3517B-81168987
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW713404CC
EAN/GTIN:
     4015609275342
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
cee wandgerätestecker

CEE NEO Anbaugerätestecker schräg 16A 4P 4h FW713404CC

WALTHER CEE NEO Anbaugerätestecker schräg
mit Käfigzugfeder-Technik
mit Farbringcodierung "
gelb"

16A 4P 4h 110-130V~
Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
handrückensicher nach BGV A3
Flanschmaß 86x86mm
Befestigungsmaß 69,5x69,5mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 161,68*
€ 201,09*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 164,41*
€ 201,25*
Frei Haus
ab € 170,98*
€ 209,39*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 180,08*
€ 219,29*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 201,25*
€ 239,4875
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 200,02*
€ 238,0238
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 192,84*
€ 229,4796
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 187,16*
€ 222,7204
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 164,41*
€ 195,6479
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 32,882* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.